Disc de precizie pentru rectificare pe circumferinţa exterioară D×A×H (mm)

Cod articol: 594330
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Circumferinţă exterioară
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Procedeu de şlefuire Circumferinţă exterioară
    Material abraziv Corindon nobil
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Specificaţie 89A 80J5 AV217
    Forma 1
    ⌀ discurilor D 400 mm
    Lăţimea discului T 30 mm
    ⌀ găurii H 127 mm
    Tip produs Pietre pentru rectificare exterioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 594330
    EAN / GTIN 9003170398695
    Număr producător 39869

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pietre de rectificat cilindric exterior ultraperformante cu liant ceramic. Structura pietrei de rectificat prezintă un raport optim între granulaţie şi volumul liantului, rezistenţa legăturii şi procesul de producţie se remarcă prin:
    • Randament înalt al procesului de rectificare, cu durate scurte de prelucrare la uzură redusă.
    • Slabe tensiuni termice, rectificare fără degajare de căldură.
    • Cicluri lungi între ajustări, reducerea timpilor de oprire.

    Specificaţie: 89A 802J5 AV217. Corindon nobil pentru utilizare universală.

    Aplicaţie:

    • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare cilindrică exterioară (rectificare longitudinală, rectificare cu avans transversal dreaptă / oblică).
    • Pe toate maşinile de rectificat uzuale pentru construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte (de ex. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
    • Este necesară răcirea cu emulsie, în cazul materialelor cu şpan lung, se va asigura obligatoriu o bună lubrifiere.