Cardigan pentru femei Gri melange/negru XXXL

Cod articol: 594125369099XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea grau melange / schwarz
    Mărime unisex 3XL
    Tip produs Jachetă tricotată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 594125369099XXXL
    EAN / GTIN 7330509799352
    Număr producător 594125369099XXXL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    97% poliester, 3% elastan, tricot Jacquard, periat pe o parte, elastic, 290 g/m²

    Finisaj
    Spate prelungit, Tivul inferior reglabil cu bandă elastică
    Buclă cu bandă elastică

    Buzunare
    Buzunar la piept cu fermoar
    Buzunare frontale cu fermoar

    Detalii
    Secțiuni de umăr ranforsate
    Glugă fixă

    Funcționalitate
    Croială pentru femei, Talie conică

    Închidere frontală
    Fermoar cu fermoar din plastic în două direcții, Clapetă interioară pentru vânt

    Descriere:

    • Jachetă tricotată cu glugă, cu un design elegant și o calitate imbatabilă și confortabilă de fleece
    • Această jachetă cu fermoar frontal în două direcții are un material nou, unic, care poate fi descris cel mai bine ca un fleece tridimensional
    • Materialul periat conferă jachetei aspectul său cu confort elastic și suplu și căldură atunci când este nevoie
    • Jacheta este întărită cu material softshell pe brațe, umeri și la închiderea spatelui pentru o durabilitate sporită și, deoarece nu există softshell la subsuori, ventilația este îmbunătățită
    • 5941 are suprafețe de profil excelente, dar se potrivește la fel de bine la locul de muncă ca și în timpul liber
    • Este garantat că vă veți bucura de ea oricum
    • Este disponibilă și în modelul 5940 pentru bărbați

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături