Cardigan Softshell verde/negru M

Cod articol: 594025364199M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea herbstgrün / schwarz
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă tricotată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 594025364199M
EAN / GTIN 7330509802304
Număr producător 594025364199M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
97% poliester, 3% elastan, tricot Jacquard, periat pe o parte, elastic, 290 g/m²

Finisaj
Spate prelungit, Tivul inferior reglabil cu bandă elastică
Buclă cu bandă elastică

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar

Detalii
Secțiuni de umăr ranforsate
Glugă fixă

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional, Clapetă interioară de vânt

Descriere:

  • Jachetă tricotată cu glugă, cu un design elegant și o calitate imbatabilă și confortabilă a fleece-ului
  • Această jachetă are un material nou, unic, care poate fi descris cel mai bine ca un fleece tridimensional
  • Materialul periat conferă jachetei aspectul său cu confort elastic și suplu și căldură atunci când este nevoie
  • Pentru o durabilitate sporită, există panouri softshell de ranforsare în zonele expuse ale jachetei și, deoarece nu există softshell la subsuori, ventilația este îmbunătățită
  • Cașca 5940 are suprafețe de profil excelente, dar se potrivește la fel de bine la locul de muncă ca și în timpul liber
  • Este garantat că vă veți bucura de ea oricum

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături