Jachetă hibrid pentru femei L

Cod articol: 593121178699L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / schwarz
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă Softshell

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 593121178699L
EAN / GTIN 7330509728512
Număr producător 593121178699L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, tricotat, o parte periat, 380g/m².

Finisaj
Spate prelungit
Termenul mânecii cu bandă elastică și încheietură la încheietura mâinii

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar

Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Glugă fixă

Funcționalitate
Croială pentru femei, Talie conică
Torsoul căptușit cu căptușeală caldă în față și în spate și parțial pe glugă și umeri

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic în două direcții, Clapetă interioară de vânt cu fleece

Foaie de căptușeală
Jumătate căptușită

Descriere:

  • O jachetă hibridă concepută pentru silueta feminină
  • Dispunând de o căptușeală subțire, dar caldă, în partea din față, spate și glugă, și de o țesătură soft shell pe umeri, brațe și laterale
  • Un articol de îmbrăcăminte confortabil și călduros care permite o libertate de mișcare excelentă atunci când se lucrează în medii mai reci
  • Funcționează la fel de bine ca o jachetă sau un pulover

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături