Jachetă hibrid pentru femei M

Cod articol: 593121175699M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea rot / schwarz
    Mărime unisex M
    Tip produs Jachetă Softshell

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 593121175699M
    EAN / GTIN 7330509728451
    Număr producător 593121175699M

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, tricotat, o parte periat, 380g/m².

    Finisaj
    Spate prelungit
    Termenul mânecii cu bandă elastică și încheietură la încheietura mâinii

    Buzunare
    Buzunare frontale cu fermoar

    Detalii
    Suprafață bună pentru transfer
    Glugă fixă

    Funcționalitate
    Croială pentru femei, Talie conică
    Torsoul căptușit cu căptușeală caldă în față și în spate și parțial pe glugă și umeri

    Închidere frontală
    Fermoar cu fermoar din plastic în două direcții, Clapetă interioară de vânt cu fleece

    Foaie de căptușeală
    Jumătate căptușită

    Descriere:

    • O jachetă hibridă concepută pentru silueta feminină
    • Dispunând de o căptușeală subțire, dar caldă, în partea din față, spate și glugă, și de o țesătură soft shell pe umeri, brațe și laterale
    • Un articol de îmbrăcăminte confortabil și călduros care permite o libertate de mișcare excelentă atunci când se lucrează în medii mai reci
    • Funcționează la fel de bine ca o jachetă sau un pulover

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături