Jachetă hibridă XXL

Cod articol: 593021173399XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb / schwarz
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă Softshell

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 593021173399XXL
EAN / GTIN 7330509722558
Număr producător 593021173399XXL
L-Număr L00980 3597

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, tricotat, o parte periat, 380g/m².

Finisaj
Spate prelungit
Termenul mânecii cu bandă elastică și încheietură la încheietura mâinii

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar

Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Glugă fixă

Închidere frontală
Fermoar robust din plastic cu o singură direcție, Clapetă interioară de vânt cu fleece

Lining
Jumătate căptușită

Funcționalitate
Torsul față și spate căptușit călduros și parțial pe glugă și umeri

Descriere:

  • O jachetă hibridă care prezintă o căptușeală subțire, dar caldă, în față, pe spate și pe glugă, și o țesătură soft shell pe umeri, brațe și părțile laterale
  • Un articol de îmbrăcăminte confortabil și călduros care permite o libertate de mișcare excelentă atunci când se lucrează în medii mai reci
  • Funcționează la fel de bine ca o jachetă sau un pulover

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături