VIB-STAR Disc de precizie diamantat pentru şlefuire D×A×H (mm) D126 3 mm

Cod articol: 592055 3
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime blat X (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Circumferinţă exterioară; Rectificare plană
  • Prescurtare pentru material abraziv: D
  • Forma: 1A1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Circumferinţă exterioară; Rectificare plană
Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Specificaţie Carbură D126C75B-VIB-STAR W
Forma 1A1
⌀ discurilor D 300 mm
Lăţimea discului T 20 mm
⌀ găurii H 127 mm
Lăţime strat abraziv U 20 mm
Înălţime strat abraziv X 3 mm
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 592055 3
EAN / GTIN 9003173021309
Număr producător 34448319

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
Ti
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pietre pentru rectificarea plană şi pe circumferinţa exterioară de ultimă generaţie, din material superabraziv (CBN, resp. diamant), acoperite cu liant de răşină sintetică. Corpul de bază al pietrelor de rectificat VIB-STAR optimizat pentru reducerea vibraţiilor şi foarte rezistent permite amortizarea înaltă pentru procese de rectificare silenţioase, uniforme, cu calitate înaltă a suprafeţei.
  • Creştere extremă a performanţei (Factorul G) în comparaţie cu materialele abrazive convenţionale.
  • Construcţia corpului portant cu amortizarea vibraţiilor prelungeşte semnificativ durabilitatea.
  • Randament de autoascuţire continuu datorită puterii absorbite uniforme şi evitării perioadelor ciclice de ascuţire.

Strat de acoperire diamantat pentru rectificarea ultraperformantă a materialelor cu şpan scurt, neferoase precum carbura, materialele ceramice (PKS), straturi de acoperire din material dur.

Aplicaţie:

  • Cu utilizare universală pentru toate materialele cu o duritate începând de la aprox. 58 HRC (limita rentabilităţii).
  • Pentru rectificarea plană şi pe circumferinţa exterioară (rectificare longitudinală, rectificare dreaptă cu avans transversal).
  • Pe toate maşinile de rectificat uzuale din construcţia de profile, scule şi maşini de ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Este necesară răcirea cu emulsie resp. cu ulei de aşchiere.
  • Pietrele de rectificat Superabrasive CBN / diamantate sunt întotdeauna utilizate cu cel mult jumătatea lăţimii discului în comparaţie cu cea a pietrelor de rectificat convenţionale.

Specificaţie:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Notă:

Aceste discuri de șlefuit pot fi rectificate înainte de prima șlefuire cu o aşchiere de cca. 0,02 mm pe un bloc de oţel ușor. Alternativ şi cu aparatul de îndreptare Cod 599600. Discurile de șlefuit se ascut (desfacerea liantului) cu piatra de ajustare Cod 599840.