16ERM AG 55 IC50M Plăcuţe cu profil parțial de 55° pentru prelucrarea exterioară a filetelor.

Cod articol: 5920026
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Cod articol 5920026
    EAN / GTIN 7291075046854
    Număr producător 5920026
    L-Număr L23960 1377

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu profil parțial de 55° pentru prelucrarea exterioară a filetelor.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.07 mm
    • Forma filetului (THFT): VP55
    • Pasul maxim al filetului (TPX): 3 mm
    • Pasul minim al filetului (TPN): 0.5 mm
    • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 48 Filete/″
    • Număr paşi per inch minim (tăiş): 8 Filete/″

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături