Piatră de rectificat plan, de precizie D×A×H (mm) A60

Cod articol: 591710 A60
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Rectificare plană
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Forma: 1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Specificaţie SD83A60II7PVK8F
Forma 1
⌀ discurilor D 225 mm
Lăţimea discului T 25 mm
⌀ găurii H 51 mm
Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 591710 A60
EAN / GTIN 9003176643836
Număr producător 664383

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Discuri ultraperformante pentru şlefuire plană, cu sistem de liant cu structură foarte poroasă, pentru solicitare termică redusă şi uzură minimă a diamantului de ajustare.
  • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare pendulară, prin urmare discurile se vor schimba mult mai rar la întrebuinţarea zilnică.
  • Se utilizează pe toate maşinile de şlefuit uzuale din construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Este necesară răcirea cu ajutorul emulsiei, în cazul materialelor cu şpan lung se va asigura obligatoriu lubrifierea de răcire optimă.

Linie performantă cu corindon sinterizat pentru durabilitate îndelungată, uşurinţă mai mare la tăiere şi şlefuire mai rece. Recomandat în special pentru oţeluri înalt aliate, călite, INOX şi HSS cu o duritate de 60 HRC. Treapta calitativă imediat următoare este asigurată de discurile de rectificat superabrazive CBN VIB-STAR CBN.

Specificaţie:

SD83A60II7PVK8F

Notă:

Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.
Se recomandă şi pentru rectificări pe circumferinţa exterioară.