Piatră de rectificat plan, de precizie D×A×H (mm) A60

Cod articol: 591705 A60
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Rectificare plană
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Forma: 1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Procedeu de şlefuire Rectificare plană
    Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
    Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
    Specificaţie SD83A60II7PVK8F
    Forma 1
    ⌀ discurilor D 200 mm
    Lăţimea discului T 20 mm
    ⌀ găurii H 51 mm
    Tip produs Pietre pentru rectificare plană

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 591705 A60
    EAN / GTIN 9003172005249
    Număr producător 34074562

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Discuri ultraperformante pentru şlefuire plană, cu sistem de liant cu structură foarte poroasă, pentru solicitare termică redusă şi uzură minimă a diamantului de ajustare.
    • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare pendulară, prin urmare discurile se vor schimba mult mai rar la întrebuinţarea zilnică.
    • Se utilizează pe toate maşinile de şlefuit uzuale din construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
    • Este necesară răcirea cu ajutorul emulsiei, în cazul materialelor cu şpan lung se va asigura obligatoriu lubrifierea de răcire optimă.

    Linie performantă cu corindon sinterizat pentru durabilitate îndelungată, uşurinţă mai mare la tăiere şi şlefuire mai rece. Recomandat în special pentru oţeluri înalt aliate, călite, INOX şi HSS cu o duritate de 60 HRC. Treapta calitativă imediat următoare este asigurată de discurile de rectificat superabrazive CBN VIB-STAR CBN.

    Specificaţie:

    SD83A60II7PVK8F

    Notă:

    Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.
    Se recomandă şi pentru rectificări pe circumferinţa exterioară.