Piatră de rectificat plan, de precizie D×A×H (mm) A46

Cod articol: 590692 A46
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Rectificare plană
  • Forma: 7

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Specificaţie SD33A46JJ8PVO3F
Forma 7
⌀ discurilor D 400 mm
Lăţimea discului T 100 mm
⌀ găurii H 127 mm
⌀ decupaje P 190 mm
Adâncime decupaje F 1 40 mm
Adâncime decupaje G 2 10 mm
Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 590692 A46
EAN / GTIN 9003172029931
Număr producător 34211468

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Discuri ultraperformante pentru şlefuire plană, cu sistem de liant cu structură foarte poroasă, pentru solicitare termică redusă şi uzură minimă a diamantului de ajustare.
Discuri de polizare plană cu o grosime de 100 mm, pentru prelucrarea economică a pieselor de mari dimensiuni.
  • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare pendulară, prin urmare discurile se vor schimba mult mai rar la întrebuinţarea zilnică.
  • Se utilizează pe toate maşinile de şlefuit uzuale din construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Este necesară răcirea cu ajutorul emulsiei, în cazul materialelor cu şpan lung se va asigura obligatoriu lubrifierea de răcire optimă.

Forma 7 cu locaş bilateral.

Specificaţie:

SD33A46JJ8PVO3F

Notă:

Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.