Strato Disc pentru şlefuire plană de precizie D×A×H (mm), 350×40×127

Cod articol: 590520
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Rectificare plană
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie F13A46HH11PV
Forma 1
⌀ discurilor D 350 mm
Lăţimea discului T 40 mm
⌀ găurii H 127 mm
Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 590520
EAN / GTIN 9003176652821
Număr producător 665282

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Discuri pentru şlefuire plană de precizie, ultraperformante, cu sistem de liant cu structură foarte poroasă, pentru solicitare termică redusă şi uzură minimă a diamantului de ajustare.
  • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare pendulară, prin urmare discurile se vor schimba mult mai rar la întrebuinţarea zilnică.
  • Se utilizează pe toate maşinile de şlefuit uzuale din construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Este necesară răcirea cu ajutorul emulsiei, în cazul materialelor cu şpan lung se va asigura obligatoriu lubrifierea de răcire optimă.

Corindon special de mare puritate tratat special pentru prelucrarea oţelurilor nealiate şi slab aliate, necălite.

Aplicaţie:

Pentru șlefuire grosieră (degroșare).

Specificaţie:

F13A46HH11PV

Notă:

Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.