Strato Disc de precizie pentru şlefuire plană D×A×H (mm)

Cod articol: 590350
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Rectificare plană
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Procedeu de şlefuire Rectificare plană
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Specificaţie F13A46HH11PV
    Forma 1
    ⌀ discurilor D 250 mm
    Lăţimea discului T 25 mm
    ⌀ găurii H 51 mm
    Tip produs Pietre pentru rectificare plană

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 590350
    EAN / GTIN 9003174413998
    Număr producător 441399

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Discuri ultraperformante pentru şlefuire plană, cu sistem de liant cu structură foarte poroasă, pentru solicitare termică redusă şi uzură minimă a diamantului de ajustare.
    • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare pendulară, prin urmare discurile se vor schimba mult mai rar la întrebuinţarea zilnică.
    • Se utilizează pe toate maşinile de şlefuit uzuale din construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
    • Este necesară răcirea cu ajutorul emulsiei, în cazul materialelor cu şpan lung se va asigura obligatoriu lubrifierea de răcire optimă.

    Corindon special de mare puritate tratat special pentru prelucrarea oţelurilor nealiate şi slab aliate, necălite.

    Aplicaţie:

    Pentru șlefuire grosieră (degroșare).

    Specificaţie:

    F13A46HH11PV

    Notă:

    Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.