TTG-16E-32-UN IC908 Plăcuţe cu profil plin cu 10 caneluri pentru filetare externă (UN, UNC, UNF, UNEF)

Cod articol: 5903484
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5903484
    EAN / GTIN 7291075348415
    Număr producător 5903484
    L-Număr L23960 1336

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu profil plin cu 10 caneluri pentru filetare externă (UN, UNC, UNF, UNEF)

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.12 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2.1 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 16 mm
    • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
    • Forma filetului (THFT): UN60
    • Număr paşi per inch (tăiş) 32 Filete/″

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături