TTG-16E-18-UN IC908 Plăcuţe cu profil plin cu 10 caneluri pentru filetare externă (UN, UNC, UNF, UNEF)

Cod articol: 5903481
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5903481
EAN / GTIN 7291075348385
Număr producător 5903481
L-Număr L23960 1315

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu profil plin cu 10 caneluri pentru filetare externă (UN, UNC, UNF, UNEF)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.18 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.1 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 16 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Număr paşi per inch (tăiş) 18 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături