TTG-16E-0.75-ISO IC908 Plăcuţe cu profil complet metrice (DIN13 12-1986 clasa: 6G) pentru filetare exterioară cu 10 muchii de tăiere utilizabile

Cod articol: 5903476
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5903476
EAN / GTIN 7291075348330
Număr producător 5903476
L-Număr L23960 1299

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu profil complet metrice (DIN13 12-1986 clasa: 6G) pentru filetare exterioară cu 10 muchii de tăiere utilizabile

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.1 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 16 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.75 mm