TTG-16E-0.50-ISO IC908 Plăcuţe cu profil complet metrice (DIN13 12-1986 clasa: 6G) pentru filetare exterioară cu 10 muchii de tăiere utilizabile

Cod articol: 5903475
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5903475
    EAN / GTIN 7291075348323
    Număr producător 5903475
    L-Număr L23960 1298

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu profil complet metrice (DIN13 12-1986 clasa: 6G) pentru filetare exterioară cu 10 muchii de tăiere utilizabile

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.06 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2.1 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 16 mm
    • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
    • Forma filetului (THFT): M60
    • Pasul filetului (TP): 0.5 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături