16ERM A 60 IC1007 Plăcuţe cu profil parțial de 60° pentru prelucrarea externă a filetelor

Cod articol: 5903450
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5903450
EAN / GTIN 7291075047417
Număr producător 5903450
L-Număr L23960 1250

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu profil parțial de 60° pentru prelucrarea externă a filetelor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.07 mm
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 1.5 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 0.5 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 48 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 16 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături