22IRM N 60 IC808 Plăcuţe cu profil parțial de 60° pentru prelucrarea internă a filetelor

Cod articol: 5903341
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 5903341
    EAN / GTIN 7291075035452
    Număr producător 5903341
    L-Număr L23960 1040

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu profil parțial de 60° pentru prelucrarea internă a filetelor

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.19 mm
    • Forma filetului (THFT): VP60
    • Pasul maxim al filetului (TPX): 5 mm
    • Pasul minim al filetului (TPN): 3.5 mm
    • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 7 Filete/″
    • Număr paşi per inch minim (tăiş): 5 Filete/″

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături