16ER 1.75 ISO IC08 Plăcuţe pentru prelucrarea exterioară a filetelor metrice ISO (DIN13 12-1986 clasa: 6G).

Cod articol: 5902480
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5902480
EAN / GTIN 7291075049183
Număr producător 5902480
L-Număr L23960 506

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrarea exterioară a filetelor metrice ISO (DIN13 12-1986 clasa: 6G).

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.26 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1.75 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.