MultiCheck Nonius M 3 - 6H

Cod articol: 590244
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 590244
EAN / GTIN 4046122509515
Număr producător 590244
L-Număr L40160 3

Descriere

Descriere:

MultiCheck cu vernier M 3 toleranță 6H MultiCheck cu vernier. Precizia de citire 0.1 mm - Un singur dispozitiv de măsurare pentru a verifica ambele: Precizia dimensiunii și a adâncimii filetelor - Durata ciclului de calibrare a filetelor a fost redusă cu 50% - Posibilitatea de a măsura adâncimea filetelor la 4xD (max. 80 mm) - Aplicarea de calibre standard ușor modificate ale fișelor de conectare. Înlocuirea simplă a indicatoarelor de priză uzate - Citirea fiabilă a adâncimii filetului de pe manșonul de măsurare sau de pe afișajul digital - Versiune acoperită la cerere.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături