MultiCheck Nonius M 2 - 6H

Cod articol: 590242
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
Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 590242
EAN / GTIN 4046122509508
Număr producător 590242
L-Număr L40160 23

Descriere

Descriere:

MultiCheck cu vernier M 2 toleranță 6H MultiCheck cu vernier. Precizia de citire 0.1 mm - Un singur dispozitiv de măsurare pentru a verifica ambele: Precizia dimensiunii și a adâncimii filetelor - Durata ciclului de calibrare a filetelor a fost redusă cu 50% - Posibilitatea de a măsura adâncimea filetelor la 4xD (max. 80 mm) - Aplicarea de calibre standard ușor modificate ale fișelor de conectare. Înlocuirea simplă a indicatoarelor de priză uzate - Citirea fiabilă a adâncimii filetului de pe manșonul de măsurare sau de pe afișajul digital - Versiune acoperită la cerere.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături