22ER 3.50 ISO IC908 Plăcuţe pentru prelucrarea exterioară a filetelor metrice ISO (DIN13 12-1986 clasa: 6G).

Cod articol: 5902167
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 5902167
    EAN / GTIN 7291075048797
    Număr producător 5902167
    L-Număr L23960 1211

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru prelucrarea exterioară a filetelor metrice ISO (DIN13 12-1986 clasa: 6G).

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.46 mm
    • Forma filetului (THFT): M60
    • Pasul filetului (TP): 3.5 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături