27IR 4.5 W IC250 Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor cu profil complet Whitworth (BSW, BSF, BSP) în conformitate cu DIN ISO 228.

Cod articol: 5902022
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Cod articol 5902022
    EAN / GTIN 7291075061062
    Număr producător 5902022
    L-Număr L23960 990

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor cu profil complet Whitworth (BSW, BSF, BSP) în conformitate cu DIN ISO 228.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.73 mm
    • Forma filetului (THFT): WH55
    • Număr paşi per inch (tăiş) 4.5 Filete/″

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături