16ER A 60 IC908 Plăcuţe cu profil parțial de 60° pentru prelucrarea externă a filetelor

Cod articol: 5901944
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5901944
EAN / GTIN 7291075047172
Număr producător 5901944
L-Număr L23960 865

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu profil parțial de 60° pentru prelucrarea externă a filetelor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.08 mm
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 1.5 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 0.5 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 48 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 16 Filete/″