11IL A 55 IC250 Plăcuțe cu profil parțial de 55° pentru prelucrarea internă a filetelor

Cod articol: 5901619
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5901619
EAN / GTIN 7291075034820
Număr producător 5901619
L-Număr L23960 722

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu profil parțial de 55° pentru prelucrarea internă a filetelor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Forma filetului (THFT): VP55
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 1.5 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 0.5 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 48 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 16 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.