Piesă de legătură pătrată 1/2 ″ x 1/2 ″.

Cod articol: 59010007
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
    Tip produs Locaş pătrat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 59010007
    EAN / GTIN 4018754035373
    Număr producător 59010007
    L-Număr L60010 799

    Descriere

    Descriere:

    • Face ca clichetul cu cheie în trepte 13142 să fie potrivit și pentru inserțiile cheii tubulare

    Caracteristică:

    • Pătratul exterior al transmisiei (inch): 1/2″
    • Unitate pătrată externă (inch): 1/2″
    • pentru nr.: 721/30, 721/30 Quick
    • Gr.: 7
    • Lungime [mm): 44,3 mm
    • Greutate: 52 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături