Piesă de legătură pătrată 1/4 ″ x 1/4 ″.

Cod articol: 59010001
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
Tip produs Locaş pătrat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 59010001
EAN / GTIN 4018754035342
Număr producător 59010001
L-Număr L60010 4044

Descriere

Descriere:

  • Face ca clichetul cu cheie în trepte 13142 să fie potrivit și pentru inserțiile cheii tubulare

Caracteristică:

  • Pătratul exterior al transmisiei (inch): 1/4″
  • Unitate pătrată externă (inch): 1/4″
  • pentru nr.: 71...V/1
  • Gr.: 1
  • Lungime [mm): 17,5 mm
  • Greutate: 5 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături