Cheie cu inel dublu dreaptă 10x11mm

Cod articol: 59.10X11
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 59.10X11
    EAN / GTIN 3148511138700
    Număr producător 59.10X11
    L-Număr L60130 3546

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Chei drepte cu inel dublu: capete subțiri și mâner scurt pentru lucrul în spații înguste
    • cap cu profil cu douăsprezece fețe OGV® pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
    • cromat, finisaj satinat

    Caracteristică:

    • A [mm]: 10X11
    • B x B1 [mm]: 15,8 x 17,2
    • E [mm]: 6,4
    • B [mm]: 128
    • L [mm]: 150
    • [g]: 28