Set de carote bimetal Power Change Plus 20-76

Cod articol: 589810 20-76
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Power Change Plus
    ⌀ carote 20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
    Număr de piese 14
    Număr de dornuri de fixare 1
    Număr de burghie de centrare 2
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 589810 20-76
    EAN / GTIN 3165140949620
    Număr producător 2608594193

    Descriere

    Execuţie:

    Set de carote bimetal cu sistem Power Change Plus cu toate diametrele uzuale. Inclusiv coadă de prindere hexagonală şi burghie pentru centruire HSS în geantă de plastic.
    Ferăstrău pendular bimetal HSScu rezistenţă extrem de mare şi durabilitate mare. Dantură progresivă care asigură o tăiere rapidă şi o evacuare ideală a aşchiilor. Sistemul Power Change Plus permite schimbarea rapidă fără scule a ferăstrăului pendular. Adâncime maximă de tăiere pentru toate mărimile 44 mm.
    Tijă de prindere: Coada de prindere Power Change Plus permite prinderea fără scule a carotelor şi burghielor pentru centruire.
    Burghiu de centrare: Burghiu de centrare HSS-Co pentru oțel și INOX. Prindere fără unelte în arborele receptor.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături