Burghiu de centrare ferăstrău pendular 6KT

Cod articol: 589435 6KT
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei HSS
6,4 mm
Lungime 83 mm
Coadă tip Coadă cilindrică
Tip produs Burghiu de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 589435 6KT
EAN / GTIN 885911812634
Număr producător LXAH99314PB

Descriere

Execuţie:

Burghiu de centrare multifuncţional, pentru suport de ferăstrău pendular, 6,4×83 mm, recomandat pentru lemn şi metal de duritate medie.
Burghiu de centrare cu o canelură specială care permite înlocuirea fără scule în combinaţie cu suportul LENOX SNAP-BACK™. Este compatibil şi cu suporturile standard obişnuite, cu coadă de 1/4 inch. Burghiu de centrare pentru diverse aplicaţii / materiale, pentru un lucru rapid, fără abateri şi fără perforare.