Carotă bimetal 51 mm

Cod articol: 589010 51
La cerere
În stoc
1.267 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Diametru (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Dinţi per inch: 4 / 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Dinţi per inch 4 / 6
Diametru 51 mm
Turaţie recomandată oţel 170 min-1
Turaţie recomandată INOX 85 min-1
Turaţie recomandată aluminiu 255 min-1
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 589010 51
EAN / GTIN 4045197158505
Număr producător 589010 51

Descriere

Execuţie:

Construcţie robustă rezistentă la rupere cu dantură variabilă, din oţel special (bimetal). Bază întărită, rigidă este echipată cu filet şi găuri de antrenare (de la ⌀ 32 mm) pentru prinderea sigură pe coadă. Calitatea înaltă a dinţilor HSS, geometria dinţilor şi toleranţele de fabricaţie reduse garantează cea mai bună putere de tăiere şi o durabilitate mărită.
  • Dantură Vario 4 / 6 dinţi per inch pentru o funcţionare fără vibraţii.
  • Adâncime maximă de tăiere pentru toate Ref. 38 mm.
  • Dinţi şlefuiţi precişi – Cea mai rapidă debitare cu ferăstrăul şi muchii tăiate curate.

Aplicaţie:

Pe maşini de găurit fixe (cu coloană), strunguri sau maşini de găurit manuale, electrice cu turaţie corespunzătoare. Pentru tăierea găurilor rotunde din material subţire până la gros, cu suprafaţa piesei plană sau arcuită. Recomandate pentru toate materialele precum oţel, oţel superior, alamă, cupru, fontă, metale uşoare, lemn, plăci de gips sau plastic etc. Aplicarea soluţiei pentru lubrifiere măreşte durabilitatea (metale).

Recomandare:

Utilizarea de ulei de aşchiere de ex. Cod 084205 Ref. 0,25 prelungeşte durabilitatea şi permite un avans mai rapid de lucru.

Notă:

Tijele de prindere şi carotele sunt compatibile cu toate celelalte carote bimetale uzuale, exceptând Bosch-SDS.
Burghie pentru piatră, vezi nr. 788000.
Carote din carbură pentru oţel vezi nr. 118400, 118500, 119000.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Carotă bimetal  51 mm

Carotă bimetal 51 mm

La cerere
În stoc
1.267 livrabil imediat
16,10 €
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat
9,45 €
Turaţie recomandată aluminiu 255 min-1 255 min-1
Turaţie recomandată INOX 85 min-1 85 min-1
Turaţie recomandată oţel 170 min-1 170 min-1
Dinţi per inch 4 / 6 4 / 6
Diametru 51 mm 51 mm
Tip produs Carote Carote