Pânze pentru ferăstrău sabie 6108RCT

Cod articol: 588745 6108RCT
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Fontă
  • Grosimea tablei (tablă perforată): 4-12
  • Profil metalic (deschis): < 150
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, rapidă (brută)

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău Carbură
Pas 3,1 mm
Lungimea pânzei 152 mm
Denumire 6108RCT
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Fontă
Grosimea tablei (tablă perforată) 4-12 mm
Profil metalic (deschis) < 150 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, rapidă (brută)
Număr de pânze 1
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588745 6108RCT
EAN / GTIN 885363190311
Număr producător 2014220

Descriere

Execuţie:

Pânzele de ferăstrău sabie Lazer CT™ armate cu carbură garantează o putere de aşchiere şi durabilitate ridicată.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea inoxului şi a fontei.