Set de pânze pentru ferăstrău sabie 555CHC-E

Cod articol: 588700 555CHC-E
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Beton
  • Grosimea tablei (tablă perforată): 4-12
  • Profil metalic (deschis): < 50
  • Tip de tăiere: Tăietură de precizie la unghi; Tăietură de precizie la unghi

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău Carbură
Pas 3 mm
Lungimea pânzei 100 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat Beton
Grosimea tablei (tablă perforată) 4-12 mm
Profil metalic (deschis) < 50 mm
Tip de tăiere Tăietură de precizie la unghi; Tăietură de precizie la unghi
Număr de pânze 1
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588700 555CHC-E
EAN / GTIN 4059952534541
Număr producător 2608900364

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău tip sabie pentru metal.
Pânză de ferăstrău înaltă permite debitări la unghiuri precise.
Tăieturi precise, drepte, cu durabilitate maximă în profile groase din oţel sau ţevi din fontă. Ideal pentru lucrări de demolare.

Notă:

Pânze de ferăstrău din carbură: Se reduce numărul de curse, se lucrează fără pendulare, cu utilizare de agent de răcire.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături