Set de pânze pentru ferăstrău sabie 123XF

Cod articol: 588700 123XF
Setați prețul 5 buc. (3,91 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Beton
  • Grosimea tablei (tablă perforată): 1-8
  • Profil metalic (deschis): < 100
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, fină

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău BiM
Pas 1,8 − 3,2 mm
Lungimea pânzei 150 mm
Denumire 123XF
Se recomandă pentru _123XF
Optimizat pentru piesa de prelucrat Beton
Grosimea tablei (tablă perforată) 1-8 mm
Profil metalic (deschis) < 100 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, fină
Număr de pânze 5
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588700 123XF
EAN / GTIN 3165140169561
Număr producător 2608654402

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău tip sabie pentru metal.

Livrare:

5 bucăţi

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături