Set de pânze pentru ferăstrău pendular T118AF

Cod articol: 588400 T118AF
Setați prețul 5 buc. (2,26 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel
  • Grosimea tablei (tablă perforată): 1-3
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, fină

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău BiM
Pas 1,1 − 1,5 mm
Lungimea pânzei 92 mm
Denumire T118AF
Se recomandă pentru _T118AF
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Grosimea tablei (tablă perforată) 1-3 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, fină
Număr de pânze 5
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588400 T118AF
EAN / GTIN 4045197636744

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău pendular pentru metal. Prinderea cozii cu came.
Dantura progresivă combină tăierea uşoară (fără trepidare la tablele subţiri) cu rata mare de aşchiere.
Pânză de ferăstrău din bimetal cu durabilitate ridicată în special la tablele perforate.

Livrare:

5 bucăţi
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
    Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături