Execuţie:
montat
Descriere:
Construcție tubulară din oțel și oțel profilat sudat, cu șuruburi, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. Suprafață din panouri sandwich de 19 mm grosime, finisaj fag. 2 rafturi pot fi înșurubate la intervale variabile. 1 dulap din oțel (L x H x P: 500 x 600 x 600 mm) cu ușă cu balamale, 1 raft fix și 2 rafturi reglabile. Acoperit cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față albastră, RAL 5007. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu alunecare. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare pe raft 50 kg. Capacitate de încărcare per raft în dulap 30 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1120
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 650
Înălțimi rafturi (mm): 300, 670, 910
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 50
Lățimea totală (mm): 1120
Înălțime totală (mm): 910
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3