Instrument plug-in inelar SW.7/16 ″ Spigot 9x12 mm

Cod articol: 58621028
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
Tip produs Cap de cheie inelară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 58621028
EAN / GTIN 4018754035083
Număr producător 58621028
L-Număr L60010 942

Descriere

Descriere:

  • Pentru chei dinamometrice cu mandrină pătrată
  • Fixare cu blocare prin stilou
  • Placare cromată peste nichel, durabilă și rezistentă la așchii
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Extrem de rezistent, excepțional de durabil

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 9 mm
  • S: 17,5 mm
  • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 9 x 12 mm
  • Greutate: 40 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 7/16 ″
  • Lățime mm (b): 18,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături