Adaptor pătrat L.15,5 mm D.29 mm

Cod articol: 58524091
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
Tip produs Suport pt. ceasuri micrometrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 58524091
EAN / GTIN 4018754181209
Număr producător 58524091
L-Număr L60010 3402

Descriere

Descriere:

  • pătrat interior de 3/8″ până la pătrat exterior de 1/2″ (10 x 12,5)

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 29 mm
  • Pătrat exterior [inch]: 1/2 ″
  • Lungime [mm): 15,5 mm
  • Unitate pătrată [inch]: 3/8 ″
  • Greutate: 28 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături