Dispozitiv de calibrare pentru șurubelniță de torsiune ″stand alone″ gama N-m pentru traductorul 7728-1S

Cod articol: 58521090
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
Tip produs Dispozitiv de calibrare şi ajustare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 58521090
EAN / GTIN 4018754155569
Număr producător 58521090
L-Număr L60010 3464

Descriere

Descriere:

  • Poate fi înșurubat pe dispozitivul de calibrare mecanică nr. 7792
  • Șurubelnița cu cuplu care urmează să fie calibrată este introdusă în priza pătrată a traductorului și fixată cu ajutorul clemei centrale universale
  • Forța necesară este aplicată șurubelniței cu cuplu într-un mod controlat, utilizând roata de mână
  • Furnizat fără traductor și șurubelniță cu cuplu

Caracteristică:

  • pentru traductor: 7728-1S
  • Înălțime mm (h): 442–593 mm
  • Lungime [mm): 588 mm
  • Interval N-m: 1–10 N·m
  • t: 351 mm
  • Greutate kg: 8.950 kg
  • Lățime mm (b): 250 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături