Execuţie:
montat
Descriere:
Oțel tubular și oțel profilat sudat, construcție cu șuruburi, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. Cu 1 birou de scris din tablă de oțel, acoperit cu pulbere gri deschis RAL 7035. Suprafața de scris poate fi deschisă și blocată. Cu suport de birou lipit. 2 rafturi pot fi înșurubate la intervale de 50 mm, fiind posibile 2 rânduri de dosare. Capacitate de încărcare pe raft 50 kg. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu alunecare. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Înălțime de scriere (mm): 1150, 1320
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 500
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Lățimea totală (mm): 600
Adâncimea totală (mm): 615
Înălțime totală (mm): 1320
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3