Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă universal, ⌀ disc D: 190mm

Cod articol: 584075 190
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ disc D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
⌀ foii D 190 mm
⌀ găurii 30 mm
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere 2/7/42 mm
recomandat pentru material Lemn
Număr de dinţi 30
Lăţime de tăiere B 2,8 mm
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 584075 190
EAN / GTIN 4045197220868
Număr producător 584075 190

Descriere

Execuţie:

Armate cu carbură, executate cu mare precizie, cu disc suport rezistent pentru dinţi de ferăstrău aplicaţi, silenţioase. Tăişuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese.

Aplicaţie:

Pentru maşini de tăiat cu disc, pendulare, maşini de tăiat buşteni, maşini pentru tăiere oblică, maşini de tăiat plăci.
Disc de circular universal cu durabilitate îndelungată, silenţios, insensibil la cuie. Pentru toate tipurile de lemn şi materiale problematice din domeniul construcţiilor, incluzând profiluri de aluminiu.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.