{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
⌀ foii D | 216 mm | |
⌀ găurii | 30 mm | |
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere | 2/7/42 mm | |
recomandat pentru material | Lemn | |
Număr de dinţi | 48 | |
Lăţime de tăiere B | 2,8 mm | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 584035 216 | |
EAN / GTIN | 4045197220752 | |
Număr producător | 584035 216 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă mediu 216 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
60,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
79,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
84,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
79,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
⌀ foii D | 216 mm | 300 mm | 315 mm | 300 mm | 190 mm |
⌀ găurii | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Lăţime de tăiere B | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere | 2/7/42 mm | 2/7/42 şi 2/9/46 şi 2/10/60 mm | 2/7/42 şi 2/9/46 şi 2/10/60 mm | 2/7/42 şi 2/9/46 şi 2/10/60 mm | 2/7/42 mm |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |