Disc de circular expert for MultiMaterial, ⌀ disc D: 216mm

Cod articol: 583930 216
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ disc D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ foii D 216 mm
⌀ găurii 30 mm
Număr de dinţi 64
Lăţime de tăiere B 2,4 mm
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 583930 216
EAN / GTIN 3165140648189
Număr producător 2608642493

Descriere

Execuţie:

Disc de debitat de precizie din oțel dur care amortizează zgomotele și vibrațiile. Inelul de tensionare încorporat asigură stabilitatea formei la toate intervalele de temperatură. Stratul de acoperire previne aderenţe, păstrează discul frezei rece şi protejează de coroziune. Cepurile de carbură cu tăiere de precizie garantează o durabilitate ridicată şi cel mai bun rezultat la tăiere.

Aplicaţie:

Pentru tăierea de materiale diferite cum sunt plăci laminate, epoxid, lemn şi metale neferoase. Forma dinţilor: dinte plat trapezoidal, unghi negativ de tăiere.
Pentru circulare de banc, ferăstraie pentru tăieri oblice şi de retezat, ferăstraie pentru panel.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.