Disc de circular expert for Aluminium 254 mm

Cod articol: 583920 254
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

254 mm
⌀ găurii 30 mm
Număr de dinţi 80
Lăţime de tăiere B 2,8 mm
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere 2/7/42 şi 2/9,5/46,5 şi 2/9/46 şi 2/10/60 mm
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 583920 254
EAN / GTIN 3165140796781
Număr producător 2608644112

Descriere

Execuţie:

Discuri de debitat de precizie din oțel dur care amortizează zgomotele şi vibraţiile. Inelul de tensionare încorporat asigură stabilitatea formei la toate intervalele de temperatură. Stratul de acoperire previne aderenţele, păstrează discul frezei rece şi îl protejează de coroziune. Cepurile de carbură cu tăiere de precizie garantează o durabilitate ridicată şi cel mai bun rezultat la tăiere.

Aplicaţie:

Tăieri precise în aluminiu şi alte metale neferoase. Forma dinților: dinte plat trapezoidal cu unghi de degajare negativ pentru lucrări uşoare şi sigure cu alimentare manuală.
Pentru ferăstraie pentru tăieri oblice şi de retezat, ferăstraie pentru panel.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.