Disc de circular expert for Steel 160 mm

Cod articol: 583910 160
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

160 mm
⌀ găurii 20 mm
Număr de dinţi 30
Lăţime de tăiere B 2 mm
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 583910 160
EAN / GTIN 3165140737678
Număr producător 2608643054

Descriere

Execuţie:

Discuri de debitat de precizie din oțel dur care amortizează zgomotele şi vibraţiile. Inelul de tensionare încorporat asigură stabilitatea formei la toate intervalele de temperatură. Stratul de acoperire previne aderenţele, păstrează discul frezei rece şi îl protejează de coroziune. Cepurile de carbură cu tăiere de precizie garantează o durabilitate ridicată şi cel mai bun rezultat la tăiere.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea oţelului inoxidabil. Ancorare specială a cepurilor din carbură în discurile de oţel împiedică ruperea cepurilor. Forma dinților: dinte plat trapezoidal (cu locaş), unghi de degajare neutru.
Pentru ferăstraie pentru metal operate manual.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.