Disc de circular expert for Stainless Steel 305 mm

Cod articol: 583900 305
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ foii D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

305 mm
⌀ găurii 25,4 mm
Număr de dinţi 80
Lăţime de tăiere B 2,5 mm
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 583900 305
EAN / GTIN 3165140839969
Număr producător 2608644284

Descriere

Execuţie:

Discuri de debitat de precizie din oțel dur care amortizează zgomotele şi vibraţiile. Inelul de tensionare încorporat asigură stabilitatea formei la toate intervalele de temperatură. Stratul de acoperire previne aderenţele, păstrează discul frezei rece şi îl protejează de coroziune. Cepurile de carbură cu tăiere de precizie garantează o durabilitate ridicată şi cel mai bun rezultat la tăiere.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea oţelului inoxidabil. Cepuri de freză din Cermet cu duritate deosebit de ridicată şi rezistenţă la uzură. Nu sunt recomandate pentru oţel bogat aliat. Forma dinților: dinte plat trapezoidal, unghi de degajare neutru. Pentru ferăstraie cu tăieri oblice şi de retezat.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.