Dulap cu role

Cod articol: 5838
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5838
EAN / GTIN 4017976658384
Număr producător 5838
L-Număr L90080 991

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Construcție tubulară din oțel și oțel profilat sudat, înșurubat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. Suprafața de scris este din lemn derivat din tablă de material lemnos 1100 x 590 mm, cu bară de oprire, 2 rafturi și 1 dulap din oțel cu ușă cu balamale, 1 raft fix și 2 rafturi libere în dulap. Acoperit cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față albastră RAL 5007. Capacitate de încărcare per raft 50 kg, capacitate de încărcare per raft în dulap 30 kg. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu alunecare. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 100
Înălțime de scriere (mm): 1100, 1195
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Lățimea totală (mm): 1105
Adâncimea totală (mm): 610
Înălțime totală (mm): 1195
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3