Dulap cu role

Cod articol: 5837
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5837
EAN / GTIN 4017976658377
Număr producător 5837
L-Număr L90080 1136

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Oțel tubular și oțel profilat sudat, construcție cu șuruburi, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. 1100 x 590 mm suprafață de scris din material derivat din lemn, cu bară de oprire, 2 rafturi pot fi înșurubate în mod variabil, 2 rânduri de dosare posibile. Capacitate de încărcare pe raft 50 kg. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu alunecare. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 100
Înălțime de scriere (mm): 1100, 1195
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Lățimea totală (mm): 1105
Adâncimea totală (mm): 610
Înălțime totală (mm): 1195
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3