Pânză de bomfaier unilaterală Pentru lemn

Cod articol: 582985
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Model dinţi Dantură isoscel triunghiulară
Lungimea pânzei 300 mm
Înălţimea pânzei 18 mm
Grosimea pânzei 1 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău cu cadru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 582985
EAN / GTIN 7311518044565
Număr producător 51-12

Descriere

Execuţie:

Pânză de ferăstrău cu dantură formată din grupe de câte trei dinţi, pentru toate tipurile de lemn. Dimensiuni 300×18×1 mm.

Adaptat pentru:

Miniferăstrău cu coardă Cod 580950.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.